Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - rack

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 6000 VA
  • puissance effective de sortie 6000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion Rackable - 6kVA - avec batterie intégrée - livré avec kit rack et module atterie -E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 12min

 
 

Détails du produit

Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (4U) en position horizontale, avec une plage de tension d'entrée de 110-300 V en demi-charge et 176-300 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.

Easy ups srvs

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

6000 VA

puissance effective de sortie

6000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

94 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

100...300 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Oui

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

4 min

consommation d'énergie

6000 W

type de tension

AC

poids

61 kg

Profondeur

710 mm

Hauteur

173 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.